※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
ステンレス釘 平頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本×5パック)
注文コード
80640798
品番
10186662
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-2954
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
90
寸法d(mm)
3.75
頭部径(Φmm)
8.6
番手
#9
入数(本)
4