※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用洋灯吊
カラー ヒートン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本×5パック)
注文コード
80641069
品番
10185370
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・丸型タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
トラスコ品番
118-8685
材質
本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
ねじ寸法(mm)
20
フック寸法(mm)
27
内径(mm)
12
入数(本)
3
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。