※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー ヒートン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本×5パック) 注文コード 80641078 品番 10185371
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・丸型タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具 トラスコ品番118-8652 材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ ねじ寸法(mm)25 フック寸法(mm)36 内径(mm)14 入数(本)2
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする