※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベタッピンねじ
HP ユニクロ タッピング 鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本×5パック)
注文コード
80641507
品番
10185545
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。
一般的な鍋頭です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
146-4865
材質
スチール
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
5
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
3.3
頭部径(Φmm)
9
適合ドライバー
2
入数(本)
2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧