854423 Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W) マクセル 80641935 854423 Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W) マクセル 80641935

Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80641935 品番854423
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

充電が速い 最大10W 置くだけ、かんたん充電
ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠、Qiに対応したさまざまな機器を置くだけで充電!
すべり止めシート付
USB Type-C採用
AirPods、AirPods Proも充電可

出力(W)10 規格Qi(チー) (Version 1.2.4) 入力DC5V/2A、DC9V/2A Quick ChargeTM2.0以上 入力端子USB Type-C 使用温度範囲(℃)0〜35 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)72×92×9(突起部を除く) 質量(g)約45(ケーブル除く) 付属品電源用ケーブル(USB-A-USB Type-C)約1m×1、取扱説明書(保証書付)、すべり止めシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする