T-Force XTREEM ARGB DDR4 White

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量16GB×2 周波数(MHz)4000 注文コード80642084 品番TF13D432G4000HC18LDC01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は容量・周波数など5種類から選べます 他の種類を見る

夜明け空に輝く明星のホワイト
全面に施された透過加工がカラフルな光を放つ
10層のボードが実現する高性能オーバークロック
優れたパフォーマンスと容量向上
安定性と信頼性を検証して厳選された高品質ICチップ
1クリックオーバークロックを実現するO.C.プロファイルのサポート
複数の発光制御ソフトウェアをサポート
台湾の発明特許(特許番号:I703920)
中国の新特許 (証明書番号:CN 210039639 U)

容量16GB×2 電圧(V)テスト電圧:1.4 互換性Intel:Z490/Z590、AMD:B550/X570 周波数(MHz)4000 データ転送帯域幅:32000MB/s(PC4 32000) ホワイト 規格DDR4 高さH×長さL×幅W(mm)48.7×133×8.6 保証期間永久保証 レイテンシーCL18-24-24-46 モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする