T-Force Vulcan Z DDR4 動作電圧1.35v Gray

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量8GB×2 周波数(MHz)3600 注文コード80642179 品番TLZGD416G3600HC18JDC01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は容量・周波数など6種類から選べます 他の種類を見る

冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計
高熱伝導接着剤を使用
インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
厳選された高品質IC
XMP2.0サポート
極めて低い動作電圧による省エネ

容量8GB×2 周波数(MHz)3600 データ転送帯域幅:28800MB/s(PC4 28800) レイテンシーCL18-22-22-42 材質ヒートシンク:アルミニウム製 グレー 規格DDR4 電圧(V)テスト電圧:1.35 高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7 保証期間永久保証 モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする