Team(チーム)
Team(チーム)の PCパーツ
Team(チーム)の メモリ
T-Force Vulcan Z DDR4 動作電圧1.35v Gray
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量
16GB×2
周波数(MHz)
3200
注文コード
80642215
品番
TLZGD432G3200HC16FDC01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
容量・周波数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計
高熱伝導接着剤を使用
インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
厳選された高品質IC
XMP2.0サポート
極めて低い動作電圧による省エネ
容量
16GB×2
周波数(MHz)
3200
データ転送
帯域幅:25600MB/s(PC4 25600)
レイテンシー
CL16-20-20-40
材質
ヒートシンク:アルミニウム製
色
グレー
規格
DDR4
電圧(V)
テスト電圧:1.35
高さH×長さL×幅W(mm)
32×140×7
保証期間
永久保証
モジュールタイプ
DDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM