色ブラック
インターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4
容量(TB)2
動作電圧(V)DC+3.3
動作温度範囲(℃)0〜70
保存温度(℃)-40〜85
TBW(総書き込み容量)400
性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/3700 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 350K/600K
質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き)
湿度(%RH)90 under 40℃ (operational)
振動80Hz〜2000Hz/20G
衝撃1500G/0.5ms
MTBF(時間)3000000
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later
保証期間5年間限定保証