ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 実験用スタンド
レトルト台 N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80642495
品番
F35-5202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
台座形状
平形
支柱径(Φmm)
9
高さ(mm)
600
材質
支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄
寸法(mm)
台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15〜40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180