曜日別特売

ホームベンチステン1200 日本製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード80642793品番D1421W
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

屋内推奨品、カラーバリエーションが豊かです。校内の花壇や樹木の周りに最適です。組立式。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)121×40×36.5材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚部:スチール角パイプ質量(kg)約8.7ホワイト製品形状組立式塗装粉体塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする