DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
STベンチ 背付1800 日本製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グリーン
注文コード
80642949
品番
D1436G
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーション豊かな背付ベンチです。組立式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×52×74
材質
底面:硬質塩化ビニール、脚部:スチールパイプ
質量(kg)
約16.6
色
グリーン
製品形状
組立式
座面高(cm)
37
塗装
粉体塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません