DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
アルミ製ベンチ 背付き1800 日本製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80642985
品番
D8358
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
主材はアルミ、ビス類はステンレスを使用しておりますので、錆びにくく屋外でもお奨めします。芝生や土でも脚部が沈まない様に、フラットバーが付いています。組立式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×43×67
材質
アルミ製、座面・脚フレーム:アルマイト・クリア塗装
質量(kg)
約11.8
製品形状
組立式
座面高(cm)
40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません