D473 ボールカゴ DX100             日本製 DANNO(ダンノ) 80643098 D473 ボールカゴ DX100             日本製 DANNO(ダンノ) 80643098

ボールカゴ DX100 日本製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80643098 品番D473
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Φ100mmのキャスター。屋内・屋外兼用です。組立式。フタ付(施錠機能付です)。

最大収納数約20個(バレーボールにて計測) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×77 材質枠:スチールパイプ、網:0.8cm線材 質量(kg)17 ブルー 塗装メラミン樹脂焼付塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする