OHTE 新快適プリーツタイプマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120枚) 注文コード80643204 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3層構造のプリーツタイプのマスク。高密着フィルター、超極細繊維フィルターでしっかりカット。口元ゆったり空間キープ。耳が痛くなりにくい、平型ゴム。形がくずれにくいノーズフィットワイヤーを使用。バクテリア・微粒子・ウィルス飛沫・PM2.5・花粉・ハウスダストなどに。

形状プリーツ型 構造3層 サイズこども用 寸法(縦×横)(mm)90×125 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)120 材質(本体・フィルター)ポリプロピレン/(耳かけ部)ポリエステル、ポリウレタン/(ノーズワイヤ部)ポリエチレン 質量(g)360 対象ウイルス飛沫・かぜ・花粉・ハウスダスト・ほこり・PM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする