おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの 壁掛け扇風機
ひも式 壁掛け扇風機
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80643493
品番
GF-W322T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
ホワイト
ハネ径(cm)
30
風量
3段階切替
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
材質(羽根)
AS
ガード
フラットガード
消費電力(W)(50/60Hz)
31/36
付属品
壁掛け用金具(取付ビス2本)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×300×450
本体質量(kg)
2.6