ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 袋ナット
ステンレス袋ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
80644727
品番
10165033
参考基準価格(税別)
¥2,154
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の袋ナットです。
トラスコ品番
334-2233
材質
ステンレス
高さ(mm)
12.5
二面幅(mm)
13
ねじの呼び
M8
入数(個)
20