ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他金具
キャラメルアンカー 木下地 (木下地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15本)
注文コード
80645007
品番
10102803
参考基準価格(税別)
¥7,258
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
作業時にビスが落ちる事なく、施工がとても簡単です。
天井面へ確実に取り付けできます。
トラスコ品番
424-1619
寸法L(mm)
45
呼び
M5
寸法D(mm)
5
吊下荷重N(kgf)
700
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※使用する電動工具のトルク等に注意して施工して下さい。
※締付けすぎにより破損の恐れがございます。