ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
直線ワイヤー アルミ線
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
80645777
品番
10155393
参考基準価格(税別)
¥708
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
巻き癖がない直線ワイヤー。
用途
園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。
固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
トラスコ品番
424-3205
材質
(材質/表面処理)アルミ。
長さ(m)
200
線径(mm)
2
入数(本)
20
注意
※先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。