※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の メジャーネイル
メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
80646976
品番
8217
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途
主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番
603-5593
タイプ
アカマークあり
表面処理
ユニクロ
頭部径(Φmm)
20
首下長(mm)
200
入数(本)
50
注意
※コンクリート・アスファルト道路には、ドリルで下穴を空けてご使用下さい。
※(10mm以上)