※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ポイントベース
ポイントベース No.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
トラスコ品番
603-5611
注文コード
80646985
品番
8361
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途
測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
トラスコ品番
603-5611
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
10
入数(枚)
20
規格
NO.3
縦(mm)
45
横(mm)
45