※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ボルト 黒色(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8本×5袋) 注文コード 80647168 品番 10184588
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

・六角レンチでしっかり締め付ける。

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 トラスコ品番828-4184 セット内容レンチサイズ4.0 材質SCM435 寸法d(mm)5 長さL(mm)15 表面処理黒色酸化皮膜
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする