※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ボルト
蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本×5袋)
長さL(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
注文コード
80647335
品番
10184632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
長さL・ねじピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。
用途
建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具
トラスコ品番
828-4225
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
4
長さL(mm)
10
表面処理
ユニクロ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。