※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本×5袋) 長さL(mm)15 ねじピッチ(mm)1.3 注文コード80647405 品番10184644
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は長さL・ねじピッチ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。

用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具 トラスコ品番828-4237 材質スチール ねじピッチ(mm)1.3 寸法d(mm)6 長さL(mm)15 表面処理ユニクロ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする