※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
細目ユニクロ 六角ボルト(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本×5袋)
材質
スチール、ユニクロメッキ
注文コード
80647448
品番
10185779
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
並目と比べて、ねじピッチが小さいボルトです。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
トラスコ品番
828-4256
セット内容
ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個
材質
スチール、ユニクロメッキ
長さL(mm)
35
ねじ寸法
8×35
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。