※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異形J型ロープ止め(ユニクロ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 長さ(mm)300 径(mm)10 注文コード80648105 品番10165662
参考基準価格(税別)¥5,086 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は長さ・径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
長さ(mm)300 トラスコ品番224-9121 材質スチール タイプJ型 表面処理ユニクロメッキ 径(mm)10 入数(本)10
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする