10103240 ユニクロ スプリングフック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648227 10103240 ユニクロ スプリングフック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648227 10103240 ユニクロ スプリングフック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648227 10103240 ユニクロ スプリングフック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648227

ユニクロ スプリングフック(バネ式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 80648227 品番 10103240
参考基準価格(税別)¥2,016 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バネ開閉式のスプリングフックです。

トラスコ品番601-6590 材質/仕上鉄/ユニクロ 線径(Φmm)4 寸法A(mm)40 寸法B(mm)20 寸法C(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする