ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用スナップフック
ユニクロ スプリングフック(バネ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
80648245
品番
10103242
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
バネ開閉式のスプリングフックです。
トラスコ品番
601-6599
材質/仕上
鉄/ユニクロ
線径(Φmm)
6
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
7.5