ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用スナップフック
ユニクロ Cリンク(バネ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
トラスコ品番
601-6597
注文コード
80648297
品番
10103247
参考基準価格(税別)
¥2,776
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バネ開閉式のCリンクです。
トラスコ品番
601-6597
材質/仕上
鉄/ユニクロ
線径(Φmm)
4
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6