ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用スナップフック
ユニクロ Cリンク(バネ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
トラスコ品番
601-6612
注文コード
80648315
品番
10103249
参考基準価格(税別)
¥4,086
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バネ開閉式のCリンクです。
トラスコ品番
601-6612
材質/仕上
鉄/ユニクロ
線径(Φmm)
6
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
12