ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の S型・Z型
マルチ金具 Z型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1個×5個)
注文コード
80648358
品番
63400
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途
DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番
540-6151
材質
鉄、表面処理:三価クロメート
穴径(Φmm)
【1】3
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
39
寸法W(mm)
16
板厚(mm)
3
寸法L3(mm)
27
穴径(mm)
5.5
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。