63401 マルチ金具 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648367 63401 マルチ金具 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648367 63401 マルチ金具 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648367 63401 マルチ金具 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648367

マルチ金具 Z型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1個×5個) トラスコ品番542-8361 注文コード80648367 品番63401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。

用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 トラスコ品番542-8361 材質鉄、表面処理:三価クロメート 穴径(Φmm)【1】4 寸法L1(mm)27 寸法L2(mm)75 寸法W(mm)20 板厚(mm)3 寸法L3(mm)30 穴径(mm)7×10
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする