63402 マルチ金具 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648376 63402 マルチ金具 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648376 63402 マルチ金具 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648376 63402 マルチ金具 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80648376

マルチ金具 L型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1個×5個) 注文コード 80648376 品番 63402
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。

用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 トラスコ品番540-6174 材質鉄、表面処理:三価クロメート 穴径(Φmm)【1】M4 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)30 板厚(mm)2 穴径(mm)7×14
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする