ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の S型・Z型
マルチ金具 Z型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個×5個)
トラスコ品番
542-9913
注文コード
80648428
品番
63407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途
DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番
542-9913
材質
鉄、表面処理:三価クロメート
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
160
寸法W(mm)
20
板厚(mm)
3
寸法L3(mm)
30
穴径(mm)
5.5
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。