※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 寸切りボルト
寸切ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本×5袋)
注文コード
80648787
品番
10186014
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
828-4293
セット内容
ナット2個、ワッシャー2個
材質
SUS304
長さ(mm)
20
寸法(mm)
5×20
ねじ径
M5
入数(本)
2