ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用洋灯吊
洋灯吊 ニッケル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本×5パック)
寸法D(mm)
15.5
注文コード
80649338
品番
10185153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
寸法D・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
購入しやすい少量パックです。
用途
木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
トラスコ品番
134-6554
材質
スチール・ニッケルメッキ
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
15.5
線径(mm)
2.4
入口寸法(mm)
7.8
入数(本)
6