※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 洋折釘
足長洋折釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本×5パック)
材質
スチール・ブロンズメッキ
注文コード
80649408
品番
10185279
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
トラスコ品番
118-8657
材質
スチール・ブロンズメッキ
寸法L(mm)
22×14.5
ねじ寸法(mm)
20
入数(本)
8
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。