※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 洋折釘
足長洋折釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本×5パック)
材質
真鍮
注文コード
80649426
品番
10185284
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
トラスコ品番
118-7171
材質
真鍮
寸法L(mm)
32×20
ねじ寸法(mm)
34
入数(本)
4
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。