※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
超低頭小ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(12本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(5本)
1パック(3本)
長さL(mm)
30
8
10
12
20
25
30
6
16
15
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
80649514
品番
10179233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途
皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
トラスコ品番
146-6495
セット内容
ナット10個・ワッシャー10枚
材質
スチール
十字穴番号
1
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法d(mm)
3
長さL(mm)
30
表面処理
三価クロメート
頭部厚(mm)
0.8
頭部径(Φmm)
6