アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80652409
品番
HP-402A-M12
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,019
販売価格(税別)
¥
9,108
バスケットに入れる
材質
センサー部:ニッケルメッキ銅
寸法(mm)
センサー部:Φ15×14
温度範囲(℃)
-50〜+800
コネクタ形状
オメガコネクター
アズワン品番
3-6243-12
材質(被膜)
リード線:PVC
リード線長さ(m)
2