シンコー
シンコーの 厨房機器・設備・調理機械
シンコーの 板金製品類・棚・ストッカー
シンコーの ステンレス作業台
引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80652497
品番
WDBN-15060
参考基準価格(税別)
¥203,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様
WDBN(ベタ棚)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
52.1
引出し数
3
均等耐荷重(kg)
400(本体)・250(天板)・200(棚)
サイズ(mm)
1500×600×800
アズワン品番
1-2471-30