引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80652506 品番 WDBN-15075
参考基準価格(税別)¥217,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。

仕様WDBN(ベタ棚) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)57.4 引出し数3 均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚) サイズ(mm)1500×750×800 アズワン品番1-2471-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする