ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの 環境測定その他関連用品
煙道排ガス測定セット SGシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80653215
品番
SG-1
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ばい煙中のSO2、NO2、O2を測定。
ガス名
[測定]【1】二酸化イオウ;5M 二酸化イオウ検知管、測定範囲:20〜3600ppm、【2】二酸化イオウ;5L 二酸化イオウ検知管、測定範囲:1.25〜200ppm、【3】窒素酸化物;11HA 窒素酸化物検知管、測定範囲:50〜2500ppm、【4】窒素酸化物;11S 窒素酸化物検知管、測定範囲:5〜625ppm、【5】酸素;31B 酸素検知管、測定範囲:3〜24%
アズワン品番
64-4006-06