液晶テレビ TH-TV154JT01 [15V型 /Bluetooth非対応 /YouTube非対応]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80654220 品番THTV154JT01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クリアで聞き取りやすい全面スピーカー
USBメモリをつなげれば、画像、音楽、動画の再生ができます。画像フォルダと同じフォルダに入っている音楽ファイルをバックグラウンドで再生することも可能です。
ワンセグ・フルセグ受信対応。室内用のアンテナを使用すればアンテナ端子がない部屋や外でも、テレビをお楽しみ頂けます。

付属品ACアダプター、リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(動作確認用)、スタンド、スタンド取付ネジ4本、miniB-CSAカード 消費電力(W)15(待機時:0.5) 電源ACアダプター:AC100V50/60HZ 入力 12V/2.0A出力 本体質量(kg)約1.31(スタンド含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約357.5×284×130(スタンド含む) 対応フォーマットUSBマルチメディア:画像:JPEG、音楽:MP3、WMA、動画:AVI (最大対応解像度 720×480) 動作温度(℃)推奨:約0〜35、相対湿度:20%〜80%(結露のないこと) 画面サイズ15.4インチ/331.2(H)×207(V)mm 画素数1280×800 チャネル数【受信】フルセグ(地上デジタル放送・ワンセグ放送対応)UHF13〜62ch CATV/パススルー方式C13〜C62 音声出力2W ×2 入出力端子アンテナ入力:地上デジタルアンテナ端子×1系統、HDMI入力:HDMI Ver.1.4×2系統、映像入力:コンポジット映像端子×1系統、音声入力:音声入力(右、左)端子×1系統、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック×1系統、USB2.0端子:1系統(最大64GBまで・マルチメディア対応)・1系統(ソフトウェアの更新)
注意
※インターネット回線を利用しての地デジ受信環境には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする