ホームプロジェクター X3100i-JP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80654317 品番X3100iJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
仕様
●RS232入力(9ピン):x1●S/PDIF:マルチチャンネル, RAW
●USB Type-A:x1, USB Type A: USB Type A-1 (2.0/Reader/ファームウェアのアップグレード)
●オーディオ出力(3.5mm ミニ端子):x1●レンズシフト(縦):40%〜60%
●動作音 (標準/Eco)(dB):32/28 dBA
●台形補正:自動縦 ± 30 度; 横 ± 30 度
●投写オフセット:110%
●投写方式:DLP方式
●投写比:1.15 〜 1.50
電源
AC 100〜240V(50/60Hz)
レンズ
F/# = 1.8 - 2.25 mm, f = 17.02 - 22.21 mm
動作温度
0〜40℃
光源寿命
標準:20000 時間, エコ 30000 時間, スマートエコ30000 時間
スピーカー
x2, 5W チャンバー
付属品Android TVドングル:QS02、リモコン(電池付き):RCI074、電源コード:1.8m x1、クイックスタートガイドx1、保証書、天吊金具:CMP-80, (別売品) 質量(kg)6.8 消費電力(W)スタンバイ時:0.5W未満, 倍率(倍)ズーム:1.3 周波数垂直:23〜240Hz、水平:15K〜135KHz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272 x 213 x 259 光源4LED コントラスト比FOFO値:Dynamic Black機能有効時, 600,000:1 解像度入力対応:VGA(640 x 480)〜4K UHD(3840 x 2160)、4K UHD 3840×2160 色再現性約10億7000万色 端子12VDCトリガー(3.5mm):x1 明るさ(Lm)ANSI:3300 アスペクト比16:9 HDMI規格ARC:eARC, Dolby Atmos、x2, HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする