スモークマシン(フォグマシン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード80654798 品番L400WFLG-1(補充液付)
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。
発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。
リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。

付属品補充液 寸法(mm)110×230×117 質量(kg)1.8 容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分) 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分) タンク容量(mL)約210 ヒーター容量(W)400(待機時間約8分) ケーブル長(cm)【リモコン】約240 噴出量(m3/min)約80
注意
※安全保護機能が作動します。約30秒以上の噴霧はできませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする