扉につけるお知らせライト(無線タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 80656347 品番 TAL25-G
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。

用途扉の開閉による衝突防止に セット内容本体(2台)、取扱説明書(保証書付) 文字内容ドアに注意 質量(g)1台あたり:約176(電池含まず) 取付方式マグネット 電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 通信方式無線通信(2.4GHz帯) 動作環境温度 : 5〜35℃、湿度 : 30〜80%(非結露) 保存環境温度 : -10〜55℃、湿度 : 5〜80%(非結露) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1台あたり:130×44×90 通信距離(m)最大約10 電池寿命(年)約2(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料:(1.88MB)

商品説明動画

「扉につけるお知らせライト」TAL15、TAL25紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
出入口に設置されている扉用センサ
株式会社ロキテクノ 様 (製造業)

使用し始めて半月経ちましたが、問題無く使用できています。また使用感は期待通りだと考えています。

2025-04-25
用途:
事務所ドアに設置

購入後半年も経たずに反応しなくなり捨てることになりました。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする