用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容本体(2台)、取扱説明書(保証書付)
色ライトグレー
文字内容ドアに注意
質量(g)1台あたり:約176(電池含まず)
取付方式マグネット
電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
通信方式無線通信(2.4GHz帯)
動作環境温度 : 5〜35℃、湿度 : 30〜80%(非結露)
保存環境温度 : -10〜55℃、湿度 : 5〜80%(非結露)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1台あたり:130×44×90
通信距離(m)最大約10
電池寿命(年)約2(1日あたり30回センサーが感知時)