扉につけるお知らせライト(有線タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80656365 品番TAL15-G
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。

用途扉の開閉による衝突防止に セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約210(電池含まず) 取付方式マグネット 電源親機・子機 単3形アルカリ乾電池×各3本(別売) ケーブル長(m)約160 動作環境温度 : 5〜35℃、湿度 : 30〜80%(非結露) 保存環境温度 : -10〜55℃、湿度 : 5〜80%(非結露) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63 電池寿命(年)約2(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料:(1.61MB)

商品説明動画

「扉につけるお知らせライト」TAL15、TAL25紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする