キングジム
キングジムの 消防/防災/防犯標識
キングジムの 非常口標識/避難誘導
扉につけるお知らせライト(有線タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80656374
品番
TAL15-LG
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
センサーライト LED 扉用 開閉注意
モノタロウ
¥
5,698
¥
6,268
税込
用途
扉の開閉による衝突防止に
セット内容
本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
色
ライトグレー
質量(g)
約210(電池含まず)
取付方式
マグネット
電源
親機・子機 単3形アルカリ乾電池×各3本(別売)
ケーブル長(m)
約160
動作環境
温度 : 5〜35℃、湿度 : 30〜80%(非結露)
保存環境
温度 : -10〜55℃、湿度 : 5〜80%(非結露)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機・子機:105×35×63
電池寿命(年)
約2(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料:
(1.61MB)
商品説明動画
「扉につけるお知らせライト」TAL15、TAL25紹介動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった